TGTBQ 25R-D120-JHP Vpenjalna stebla za kvadratne nosilce rezil (TANG-FGRIP in DO-F-GRIP) za odrezovanje in zarezovanje

Št. art.: 3367532
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3367532
EAN/GTIN 7291075403725
Številka proizvajalca 3367532
L-število L23920 2575

Opis

Opis:

Držalo za orodje za ločevanje, skupna višina (OAH) 95 mm, skupna dolžina (OAL) 165 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Skupna višina (OAH) 95 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 165 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25,5 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 120 mm