• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

SH-D50-4D-40-A Barre per barenatura con connessione millerighe per testine AVC

Codice art.: 3359553
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie Straight Shank
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3359553
EAN / GTIN 7291075426960
Codice del produttore 3359553
Numero-L L23990 387

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Functional Length (LF) 368 mm, Overall Length (OAL) 368 mm, Altezza stelo (H) 46 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm
  • Functional Length (LF) 368 mm
  • Overall Length (OAL) 368 mm
  • Altezza stelo (H) 46 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Straight Shank" Visualizza tutto