SH-D32-4D-A Barre per barenatura con connessione millerighe per testine AVC

Codice art.: 3359551
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3359551
EAN / GTIN 7291075426946
Codice del produttore 3359551
Numero-L L23990 385

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Functional Length (LF) 218 mm, Overall Length (OAL) 218 mm, Altezza stelo (H) 29 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm
  • Functional Length (LF) 218 mm
  • Overall Length (OAL) 218 mm
  • Altezza stelo (H) 29 mm