• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

SH-D25-4D-A Barre per barenatura con connessione millerighe per testine AVC

Codice art.: 3359550
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3359550
EAN / GTIN 7291075426939
Codice del produttore 3359550
Numero-L L23990 382

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Functional Length (LF) 200 mm, Overall Length (OAL) 200 mm, Altezza stelo (H) 23 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 25 mm
  • Functional Length (LF) 200 mm
  • Overall Length (OAL) 200 mm
  • Altezza stelo (H) 23 mm