SH-D50-4D-40-A Ocelové vyvrtávací tyče s vroubkovaným připojením pro hlavy AVC

Artiklové číslo: 3359553
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3359553
EAN / GTIN 7291075426960
Číslo výrobce 3359553
L-číslo L23990 387

Popis

Popis:

Vyvrtávací lišty, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 50 mm, funkční délka (LF) 368 mm, celková délka (OAL) 368 mm, výška stopky (H) 46 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 40 mm
  • Funkcní délka (LF) 368 mm
  • Celková délka (OAL) 368 mm
  • Výška dríku (H) 46 mm