FFT3 EFMD.62-4-5.5C.62-03 Frese a candela per inserti trigonali monolaterali per elevati avanzamenti

Codice art.: 3343681
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie MICRO3FEED
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3343681
EAN / GTIN 7291075392654
Codice del produttore 3343681
Numero-L L23980 2967

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.0236″ ,Overall Length (OAL) 5-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.45″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 5/8″
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.0236″
  • Functional Length (LF): 5-1/2″
  • Head Length (LH): 1-1/4″
  • Master Insert Identification (MIID): FFT3 WXMT 030206T
  • Overall Length (OAL): 5-1/2″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 2.5 Degrees
  • Tipo di Stelo: Round
  • Angolo del tagliente (KAPR): 17 Degrees
  • Forza (TQ): 4.5 lbfxin

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MICRO3FEED" Visualizza tutto