FFT3 EFMD.62-4-5.5C.62-03 Endmills Carrying Single-Sided Small Trigon Inserts for Fast Feed Milling

Réf.: 3343681
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3343681
EAN / GTIN 7291075392654
Réf. fabricant 3343681
Article hors catalogue L23980 2967

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.0236″ ,Overall Length (OAL) 5-1/2″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.45″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 5/8″
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.0236″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 5-1/2″
  • Longueur tête (LH): 1-1/4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): FFT3 WXMT 030206T
  • Longueur hors tout (OAL): 5-1/2″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 2.5 Degrees
  • Type de queue: Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 17 Degrees
  • Couple (TQ): 4.5 lbfxin