• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

FFT3 WXMT 030206T IC808 Inserti monolaterali trigonali per fresatura con elevati avanzamenti

Codice art.: 3343670
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3343670
EAN / GTIN 7291075392708
Codice del produttore 3343670
Numero-L L23970 177

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 0.6 mm, Diametro inscritto (IC) 4.2 mm, Lunghezza inserto (INSL) 4.5 mm, Spessore inserto (S) 2.2 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.6 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 0.6 mm
  • Diametro inscritto (IC) 4.2 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 4.5 mm
  • Spessore inserto (S) 2.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.8 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Numero di taglienti 3