FFT3 EFM D12-3-120-C12-03 Frese a candela per inserti trigonali monolaterali per elevati avanzamenti

Codice art.: 3343673
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3343673
EAN / GTIN 7291075392616
Codice del produttore 3343673
Numero-L L23980 244

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 0.6 mm, Overall Length (OAL) 120 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 7.6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 12 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 0.6 mm
  • Functional Length (LF) 120 mm
  • Head Length (LH) 25 mm
  • Master Insert Identification (MIID) FFT3 WXMT 030206T
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 4.7 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 17 Degrees
  • Forza (TQ) 0.5 Nxm