PCAD 24LE-JHP Adattatori per troncatura e scanalatura con canali per refrigerante ad alta pressione, per inserti PENTA 24

Codice art.: 3342961
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3342961
EAN / GTIN 7291075391503
Codice del produttore 3342961
Numero-L L23920 1834

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm, Overall Length (OAL) 55.3 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 5.3 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm
  • Functional Width (WF) 5.2 mm
  • Overall Length (OAL) 55.3 mm