PCAD 24LE-JHP Adaptateurs de tronçonnage et gorges avec canaux d'arrosage pour la lubrification haute pression accueillant les plaquettes PENTA 24

Réf.: 3342961
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3342961
EAN / GTIN 7291075391503
Réf. fabricant 3342961
Article hors catalogue L23920 1834

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 55.3 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 5.3 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 5.2 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 55.3 mm