PCAD 24LE-JHP Adaptéry pro řezání, odřezávání a závitování s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro destičky PENTA 24

Artiklové číslo: 3342961
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3342961
EAN / GTIN 7291075391503
Číslo výrobce 3342961
L-číslo L23920 1834

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,5 mm, celková délka (OAL) 55,3 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 5.3 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 5.2 mm
  • Celková délka (OAL) 55.3 mm