• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCAD 24LE-JHP Ein-, Abstech- und Gewindeadapter mit zielgerichteter Kühlmittelzufuhr für PENTA 24-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 3342961
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3342961
EAN / GTIN 7291075391503
Herstellernummer 3342961
L-Nummer L23920 1834

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm, Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 55.3 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 5.3 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm
  • Funktionsbreite (WF) 5.2 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 55.3 mm