E90SO D.62-05-C.62-04-C Frese a candela per inserti per spallamenti e per lavorazioni con elevati avanzamenti

Codice art.: 3340333
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3340333
EAN / GTIN 7291075393095
Codice del produttore 3340333
Numero-L L23980 1689

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.138″ ,Flute Count (NOF) 5 ,Overall Length (OAL) 3-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round ,Lunghezza utile (LU) 1″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.138″
  • Flute Count (NOF): 5
  • Functional Length (LF): 3-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Overall Length (OAL): 3-1/2″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 2 Degrees
  • Tipo di Stelo: Round
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU): 1″