• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E90SO D.62-05-C.62-04-C Schaftfräser für Wendeschneidplatten zum Hochvorschub- und Eckfräsen

Artikel-Nr.: 3340333
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3340333
EAN / GTIN 7291075393095
Herstellernummer 3340333
L-Nummer L23980 1689

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Durchmesser (DC/DCX) 5/8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.138″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 5 ,Gesamtlänge (OAL) 3-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round ,Nutzlänge (LU) 1″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
  • Durchmesser (DC/DCX): 5/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.138″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 5
  • Funktionslänge (LF): 3-1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 3-1/2″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 2 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 1″