E90SO D.62-05-C.62-04-C Stopkové frézy nesoucí čtyřhranné břitové destičky pro frézování s ramenem a rychloposuvem

Č. pol.: 3340333
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI4MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3340333
EAN/GTIN 7291075393095
Číslo výrobcu 3340333
Číslo L L23980 1689

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC/DCX) 5/8″, Počet řezných položek (CICT) 5, hloubka řezu maximum (APMX) 0,138″, Počet flétny (NOF) 5, Celková délka (OAL) 1-1/2″, Shank Typ Kulatý, použitelný délka (LU) 3″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 5/8″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 5/8″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.138″
  • Pocet drážek (NOF): 5
  • Funkcní délka (LF): 3-1/2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Celková délka (OAL): 3-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 2 Stupne
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 1″

Vhodné výrobky

Vložky