• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

SGST 40-10-1.2-6Z Frese per incavatura stretta per inserti SLIMSLIT

Codice art.: 3336582
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3336582
EAN / GTIN 7291075389227
Codice del produttore 3336582
Numero-L L24130 18

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 12 mm, Diametro della fresa (DC) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Larghezza taglio (CW) 1.2 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 12 mm
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Larghezza taglio (CW) 1.2 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GFT 1.2J-0.14
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 1990 rpm