SGST 40-10-1.2-6Z Úzké drážkové frézy pro břitové destičky SLIM-GRIP

Artiklové číslo: 3336582
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3336582
EAN / GTIN 7291075389227
Číslo výrobce 3336582
L-číslo L24130 18

Popis

Popis:

Drážkovací a boční frézy, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 10 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 12 mm, průměr řezu (DC) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 6, šířka řezu (CW) 1,2 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 12 mm
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Šírka rezu (CW) 1.2 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GFT 1.2J-0.14
  • Maximální otácky (otáckyX) 1990 otácky