SGST 40-10-1.2-6Z Fraises scies fines accueillant des plaquettes SLIMGRIP

Réf.: 3336582
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série SLIMSLIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Identification et classification

Référence article 3336582
EAN / GTIN 7291075389227
Réf. fabricant 3336582
Article hors catalogue L24130 18

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 40 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Largeur de coupe (CW) 1.2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 12 mm
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Largeur de coupe (CW) 1.2 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) GFT 1.2J-0.14
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 1990 rpm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "SLIMSLIT" Afficher tout