SGST 40-10-1.2-6Z Freze cu fantă îngustă pentru plăcuţe de tăiere SLIM-GRIP

Cod articol.: 3336582
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3336582
EAN / GTIN 7291075389227
Număr producător 3336582
L-Număr L24130 18

Descriere

Descriere:

Freze cu fantă îngustă pentru plăcuţe de tăiere SLIM-GRIP

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 12 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1.2 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): GFT 1.2J-0.14
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 1990 rpm