MTECI 03016C7 0.4ISO IC902 Frese in metallo duro per filettatura ISO

Codice art.: 3331786
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
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
Seria SOLIDTHREAD
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka 3 mm
Materiał skrawający VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa 7,1 mm
Długość całkowita 39 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3331786
EAN / GTIN 7291075331998
Codice del produttore 3331786
Numero-L L24210 474

Descrizione

Beskrivning:

Solid Threading Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3 mm, Cutting Diameter (DC) 1.55 mm, Overall Length (OAL) 39 mm, Thread Pitch (TP) 0.4 mm

Kännetecken:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3 mm
  • Cutting Diameter (DC) 1.55 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 39 mm
  • Shank Type Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Thread Pitch (TP) 0.4 mm
  • Usable Length (LU) 7.1 mm

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello