• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

TGSF 80-3-22K-JHP Frese a disco per incavatura con refrigerazione interna per inserti TANG-GRIP

Codice art.: 3327454
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TANGSLIT
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3327454
EAN / GTIN 7291075381818
Codice del produttore 3327454
Numero-L L24130 70

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 19 mm, Diametro della fresa (DC) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Larghezza taglio (CW) 3 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.05 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Flute Count (NOF) 6, Hub Diameter (DHUB) 40 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 19 mm
  • Diametro della fresa (DC) 80 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.05 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Hub Diameter (DHUB) 40 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TAG N3C
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 3900 rpm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TANGSLIT" Visualizza tutto