• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

TGSF 100-4-1.000K Frese per incavatura con inserti TANG-GRIP

Codice art.: 2302203
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 2302203
EAN / GTIN 7291075262100
Codice del produttore 2302203
Numero-L L24130 139

Descrizione

Descrizione:

  • Frese per Incavatura
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1.04″
  • Diametro della fresa (DC): 3.94″
  • Cutting Item Count (CICT): 8
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.16″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.16″
  • Hub Thickness (THUB): 0.13″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 8

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1.04″
  • Diametro della fresa (DC): 3.94″
  • Cutting Item Count (CICT): 8
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.16″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.16″
  • Hub Thickness (THUB): 0.13″
  • Master Insert Identification (MIID): TAG N4C
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 8
  • Massima velocità di rotazione (RPMX): 4770 Rev/min