• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

TGSF 63-3-10K Frese per incavatura con inserti TANG-GRIP

Codice art.: 2302423
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie TANGSLIT
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2302423
EAN / GTIN 7291075262193
Codice del produttore 2302423
Numero-L L24130 29

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 14.5 mm, Diametro della fresa (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.05 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Hub Thickness (THUB) 2.5 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 14.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.05 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Hub Thickness (THUB) 2.5 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TAG N3C
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 5000 Rev/min

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TANGSLIT" Visualizza tutto