HFP 349-SPADE IQ IC908 Cuspidi intercambiabili per punte DFN, per acciai legati e al carbonio (ISO P) e ghise (ISO K)

Codice art.: 3325256
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3325256
EAN / GTIN 7291075450101
Codice del produttore 3325256
Numero-L L24050 2603

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 34.9 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 34.0, Point Angle (SIG) 137 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 1 mm
  • Diametro della fresa (DC) 34.9 mm
  • Functional Length (LF) 12.1 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 34.0
  • Spessore inserto (S) 19.7 mm
  • Point Angle (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 7.62 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Visualizza tutto