• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

DFN 340-170-32A-5D-IQ Punte indexabili con fori per il refrigerante e piano per il serraggio, 5xD

Codice art.: 3203370
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3203370
EAN / GTIN 7291075315004
Codice del produttore 3203370
Numero-L L24040 810

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 34 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 34.0, Overall Length (OAL) 269.2 mm, Usable Length (LU) 170 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 34 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 34.93 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 34 mm
  • Diametro flangia (DF) 42 mm
  • Functional Length (LF) 201.58 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 34.0
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) HFP 340
  • Overall Length (OAL) 269.2 mm
  • Point Length (PL) 7.62 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 209.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 60 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 170 mm