HFP 349-SPADE IQ IC908 Exchangeable DFN Drill Heads for Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Artikelnummer: 3325256
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3325256
EAN/GTIN 7291075450101
Nummer fabrikant 3325256
L-nummer L24050 2603

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 34,9 mm, maatcode snijplaatzitting (SSC) 34,0, hoek, 1e stap (SIG) 137 graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 1 mm
  • Snijdiameter (DC) 34,9 mm
  • Functionele lengte (LF) 12,1 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 34,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 19,7 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 137 graden
  • Puntlengte (PL) 7,62 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles