DFN 340-272-32A-8D-IQ Punte indexabili con fori per il refrigerante e piano per il serraggio. 8xD

Codice art.: 3203603
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3203603
EAN / GTIN 7291075364668
Codice del produttore 3203603
Numero-L L24040 863

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 34 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 34.0, Overall Length (OAL) 371.2 mm, Usable Length (LU) 272 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 34 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 34.93 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 34 mm
  • Diametro flangia (DF) 42 mm
  • Functional Length (LF) 303.58 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 34.0
  • Length Group 8xD
  • Master Insert Identification (MIID) HFP 340
  • Overall Length (OAL) 371.2 mm
  • Point Length (PL) 7.62 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 311.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 60 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 272 mm