HFP 349-SPADE IQ IC908 Vrtalne glave za obdelavo jekla (ISO P) in litega železa (ISO K)

Št. art.: 3325256
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CHAMIQDRILL 700 Line
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3325256
EAN/GTIN 7291075450101
Številka proizvajalca 3325256
L-število L24050 2603

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 34,9 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 34,0, kot 1. stopnje (SIG) 137 stopinj

Lastnosti:

  • Kot napada 30 stopinj
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 1 mm
  • Premer reza (DC) 34,9 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 12,1 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 34,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 19,7 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 137 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 7,62 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "CHAMIQDRILL 700 Line" Poglej vse