MT LNHU 1403 E2.50ISO IC908 Inserti per filettatura ISO esterna

Codice art.: 3319982
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 2 articoli
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3319982
EAN / GTIN 7291075375664
Codice del produttore 3319982
Numero-L L24290 316

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 14 mm, Insert Thickness Total (S1) 3.2 mm, Larghezza inserto (W1) 7.9 mm, Passo del filetto (TP) 2.5 mm

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 14 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 3.2 mm
  • Larghezza inserto (W1) 7.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 2.5 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) EXT