MT LNHU 1403 E2.50ISO IC908 Plăcuță de frezare a filetelor pentru producerea de filete exterioare metrice ISO

Cod articol.: 3319982
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăți
  • Pași de comandă: 2 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3319982
EAN / GTIN 7291075375664
Număr producător 3319982
L-Număr L24290 316

Descriere

Descriere:

Plăcuţă de frezare a filetelor pentru producerea de filete exterioare metrice ISO

Caracteristică:

  • Lungimea plăcuţei (INSL): 14 mm
  • Grosimea totală a plăcuţei (S1): 3.2 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 7.9 mm
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 2.5 mm
  • Tip de filet (TTP_DF2): EXT