MT LNHU 1403 E2.50ISO IC908 Thread Milling Inserts for External ISO Metric Profile

Artikelnummer: 3319982
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3319982
EAN/GTIN 7291075375664
Nummer fabrikant 3319982
L-nummer L24290 316

Omschrijving

Omschrijving:

WSP schroefdraad frezen, lengte inzetstuk (INSL) 14 mm, dikte inzetstuk (S1) 3,2 mm, breedte inzetstuk (W1) 7,9 mm, schroefdraadsteek (TP) 2,5 mm

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 14 mm
  • Snijplaat dikte (S1) 3,2 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 7,9 mm
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2,5 mm
  • SCHROEFDRAADTYPE (TTP_DF2) EXT

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan