• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

TTADR 16-JHP Adattatori con refrigerazione interna ad alta pressione, per inserti di filettatura con 10 taglienti

Codice art.: 3316529
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie MODULAR-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3316529
EAN / GTIN 7291075381870
Codice del produttore 3316529
Numero-L L24090 122

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Holders, Head Length (LH) 14.1 mm

Proprietà:

  • Head Length (LH) 14.1 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TTG-16E..

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MODULAR-GRIP" Visualizza tutto