TTADR 16-JHP Adapters with Coolant Channels for High Pressure, Carrying Inserts with 10 Threading Corners

Artikelnummer: 3316529
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MODULAR-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3316529
EAN/GTIN 7291075381870
Nummer fabrikant 3316529
L-nummer L24090 122

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouder met schroefdraad, koplengte (LH) 14,1 mm

Kenmerk:

  • Koplengte (links) 14,1 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) TTG-16E.

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MODULAR-GRIP" Bekijk alles