• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

T890HT ELN D32-3-W32-13 Frese a candela a 90° per inserti tangenziali T890 LN.T 1306 con 8 taglienti

Codice art.: 3315277
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3315277
EAN / GTIN 7291075384628
Codice del produttore 3315277
Numero-L L23980 2820

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 9.5 mm, Overall Length (OAL) 110 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon, Lunghezza utile (LU) 37.4 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.5 mm
  • Functional Length (LF) 74 mm
  • Head Length (LH) 40 mm
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 37.4 mm