T890HT ELN D32-3-W32-13 90° Endmills Carrying T890 LN.T 1306 Tangentially Clamped Inserts with 8 Cutting Edges

Réf.: 3315277
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3315277
EAN / GTIN 7291075384628
Réf. fabricant 3315277
Article hors catalogue L23980 2820

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.5 mm, Overall Length (OAL) 110 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon, Usable Length (LU) 37.4 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 74 mm
  • Longueur tête (LH) 40 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 37.4 mm