T890HT ELN D32-3-W32-13 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3315277
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ8TANG
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3315277
EAN / GTIN 7291075384628
Gyártó száma 3315277
L-szám L23980 2820

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 9,5 mm, celková délka (OAL) 110 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon, efektivní délka (LU) 37,4 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 74 mm
  • Fej hossza (bal) 40 mm
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 37,4 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ8TANG" Összes megtekintése