T890HT ELN D32-3-W32-13 90° Endmills Carrying T890 LN.T 1306 Tangentially Clamped Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 3315277
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ8TANG
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3315277
EAN/GTIN 7291075384628
Nummer fabrikant 3315277
L-nummer L23980 2820

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.5 mm, Overall Length (OAL) 110 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon, Usable Length (LU) 37.4 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 9,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 74 mm
  • Koplengte (links) 40 mm
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 37,4 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "LOGIQ8TANG" Bekijk alles