• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

SER 1616 H16TT-JHP Utensili per filettatura esterna, per inserti a 10 taglienti

Codice art.: 3800254
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie DECAIQTHREAD
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3800254
EAN / GTIN 7291075348262
Codice del produttore 3800254
Numero-L L24090 149

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Holders, Head Length (LH) 20 mm

Proprietà:

  • Head Length (LH) 20 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TTG-16E
  • Altezza stelo (H) 16 mm
  • Profondità stelo (B) 16 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "DECAIQTHREAD" Visualizza tutto