• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di stampini per marcare professionali (lettere) con meccanismo a incastro, 40 mm altezza carattere

Codice art.: 327-040-B
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 327-040-B
EAN / GTIN 4027474006099
Codice del produttore 327-040-B
Numero-L L80010 2540
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di stencil per lettere professionali della serie 327 viene utilizzato per la marcatura di casse da spedizione, casse di legno, parcheggi ecc. utilizzando vernice per marcatura e rullo per marcatura in artigianato, industria e officina. Il set ha un carattere standardizzato secondo DIN 1451 ed è riutilizzabile. Grazie al meccanismo di collegamento innovativo, è possibile concatenare più caratteri senza problemi.
  • Realizzato in lamiera speciale molto resistente e flessibile
  • Fino a una dimensione di 100 mm, i stampini sono piegati nella parte inferiore, in modo che possano essere facilmente sollevati senza sbavature di colore.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 46 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 1 13/16
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 60 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 2 3/8
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Altezza del tipo [mm]: 40 mm
  • Spessore lamiera [mm]: 0,15 mm
  • Simbolo: Lettera maiuscola