• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Profi-Signierschablonen-Satz (Buchstaben) mit Steckmechanismus, 40 mm Schrifthöhe

Artikel-Nr.: 327-040-B
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 327-040-B
EAN / GTIN 4027474006099
Herstellernummer 327-040-B
L-Nummer L80010 2540
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Profi-Signierschablonen-Satz Buchstaben mit Steckmechanismus der Baureihe 327 wird zur Markierung von Versandkisten, Holzkisten, Parkplätzen o.Ä. mittels Signierfarbe und Signierwalze in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Der Satz besitzt ein genormtes Schriftbild nach DIN 1451 und ist wiederverwendbar. Durch das innovative Stecksystem ist eine Verkettung von mehreren Zeichen kein Problem.
  • Aus sehr widerstandsfähigem und flexiblem Spezial-Blech gefertigt
  • Bis zu einer Größe von 100 mm sind die Signierschablonen an der unteren Seite aufgebogen, sodass man sie einfach und ohne Farbverwischung aufheben kann

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 46 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 1 13/16
  • Branche: NFZ, Technischer Handel, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 60 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 2 3/8
  • Schrifthöhe [mm]: 40 mm
  • Blechstärke [mm]: 0,15 mm
  • Symbol: Großbuchstabe