Ensemble de gabarits de marquage professionnel (lettres) avec mécanisme d'emboîtement, hauteur des lettres 40 mm

Réf.: 327-040-B
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 327-040-B
EAN / GTIN 4027474006099
Réf. fabricant 327-040-B
Article hors catalogue L80010 2540
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le jeu de pochoirs de marquage professionnel lettres avec mécanisme enfichable de la série 327 est utilisé pour marquer des caisses d'expédition, caisses en bois, places de parking ou similaires à l'aide de peinture de marquage et rouleau de marquage dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Le jeu a une police normalisée selon DIN 1451 et est réutilisable. Grâce au système enfichable innovant, une connexion de plusieurs caractères ne pose aucun problème.
  • Fabriqué en tôle spéciale très résistante et flexible
  • Jusqu'à une taille de 100 mm, les pochoirs à marquer sont relevés sur le dessous, de sorte qu'on peut les soulever facilement et sans bavure de peinture.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 46 mm
  • Largeur totale [inch]: 1 13/16
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Longueur totale [mm]: 60 mm
  • Longueur totale [inch]: 2 3/8
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Hauteur des caractères [mm]: 40 mm
  • Épaisseur de la tôle [mm]: 0,15 mm
  • Symbole: Majuscule
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
Connectez-vous