Besisukantis tekinimo centras su slėgio indikatoriumi, Morzės kūgis: 3

Prekės Nr.: 321760 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Morzės kūgis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas nėra energijos tiekimo
Bendras ilgis L 193 mm
Galvos skersmuo D 66 mm
Centravimo viršūnių modelis besisukant.
Viršūnės kampas α 60 laipsniai
Didžiausias viršūnės skersmuo D1 28 mm
Bukas kūgis iš priekio ne
Viršūnės ilgis L3 24 mm
Darbinės dalies ilgis L2 112 mm
Galvutės ilgis L1 106 mm
Tvirtinimas iš prietaiso pusės MK3
Koto ilgis LS 108 mm
Su nuėmimo sriegiu ne
Su prispaudimo paviršiais ne
Su karbido antgaliu ne
Su smūgių slopinimu taip
Pusės centro taškas ne
Keičiamos centravimo viršūnės ne
Su slėgio indikatoriumi taip
Paskirtis tekinimas
Svoris 1,9 kg
Produkto rūšis centravimo smaigalys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 321760 3
EAN / GTIN 4069515008358
Gamintojo numeris 321760 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Nustatomas slėgis (tvirtinimo jėga) matomas manometro langelyje kN.
  • Trumpa, stabili konstrukcija su išilgine ašimi. Įrankis užgrūdintas ir tiksliai nušlifuotas.
  • Tikslūs guoliai, skirti didelėms ašinėms apkrovoms ir dideliam sukimo tikslumui.
  • Specialus sandarinimas neleidžia nešvarumams ir aušinimo skysčiui patekti į įrankio vidų. Guoliai sutepti, todėl nereikia techninės priežiūros.
  • Ilgio išlyginimas naudojant spyruokles.

Viršūnės kampas 60°.

Paskirtis:

Visur, kur užspaudimo jėga turi būti išlaikyta tam tikrose ribose, kad ruošinys nebūtų deformuotas, bet užspaustas tinkama jėga.
  • Gali būti naudojamas kaip atraminis centras kartu su varančiaisiais įtaisais Nr. 327400327403, 327455 - 327465, nes varomąsias galvutes reikia įspausti į ruošinį.
  • Ruošinių tekinimui, kurie, išsiskiriant šilumai apdirbimo metu, pailgėja.
  • Ilgų ir plonų ruošinių tvirtinimui,apsisaugant nuo jų išlinkimo.
  • Sunkių ruošinių tvirtinimui, kai reikia kontroliuoti užspaudimo jėgą.