Mitlaufende Drehbankspitze mit Druckanzeige, Morsekegel: 3

Artikel-Nr.: 321760 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Morsekegel Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung keine Energieversorgung
Länge gesamt L 193 mm
Durchmesser Kopf D 66 mm
Ausführung Zentrierspitze mitlaufend
Spitzenwinkel α 60 Grad
größter Spitzen-Durchmesser D1 28 mm
stumpfer Kegel stirnseitig nein
Spitzenlänge L3 24 mm
Nutzlänge L2 112 mm
Kopflänge L1 106 mm
Aufnahme maschinenseitig MK3
Länge Schaft LS 108 mm
mit Abdrückgewinde nein
mit Spannflächen nein
mit Hartmetallspitze nein
mit Stoßdämpfung ja
Halbe Zentrierspitze nein
auswechselbare Zentrierspitzen enthalten nein
mit Druckanzeige ja
typische Verwendung Drehen
Gewicht 1,9 kg
Produktart Zentrierspitze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 321760 3
EAN / GTIN 4069515008358
Herstellernummer 321760 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Der einzustellende Druck (Spannkraft) ist direkt am Manometer-Schauglas in kN ablesbar.
  • Kurze, stabile Bauart mit langgeführter Achse. Werkzeug durchgehärtet und fein geschliffen.
  • Präzisionslagerung für hohe axiale Belastung und hohe Rundlaufgenauigkeit.
  • Mit Spezialabdichtung gegen Schmutz und Kühlflüssigkeit, wartungsfrei durch Dauerschmierung.
  • Längenausgleich durch Federpaket.

Spitzenwinkel 60°.

Verwendung:

Überall dort, wo der Spanndruck in bestimmten Grenzen gehalten werden muss, um das Werkstück entweder nicht zu deformieren, oder aber mit genügend Druck sicher zu spannen.
  • Als Gegenspitze zu Stirnmitnehmern Nr. 327400 − 327403, 327455 – 327465 da die Mitnehmer jeweils in das Werkstück eingedrückt werden müssen.
  • Bei Werkstücken, welche sich durch große Zerspanungswärme stärker ausdehnen.
  • Zum Spannen langer, schlanker Werkstücke, um das Durchbiegen zu verhindern.
  • Zum Spannen schwerer Werkstücke, bei denen der Spanndruck kontrolliert werden soll.