Meelopende draaibancenter met drukweergave, Morseconus: 3

Artikelnummer: 321760 3
Korting
€ 912,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Morseconus Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Morseconus MK3
Behuizings-⌀ D 66 mm
Nuttige lengte B 112 mm
Grootste punt-⌀ 60° A 12 mm
Grootste punt-⌀ 30° A 28 mm
Maximale rondloopfout 0,01 mm
Puntlengte C 31 mm
Voor werkstukgewicht 450 kg
Maximale axiale spankracht 650 daN
Veerweg 2 mm
Producttype Centreerpunt

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 321760 3
EAN/GTIN 4069515008358
Nummer fabrikant 321760 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • De in te stellen druk (spankracht) is direct op het kijkglas van de manometer in kN afleesbaar.
  • Korte, stabiele constructie met lang geleide as. Gereedschap doorgehard en fijn geslepen.
  • Precisielagering voor hoge axiale belasting en een hoge rondloopnauwkeurigheid.
  • Met speciale afdichting tegen vuil en koelvloeistof, onderhoudsvrij door continue smering.
  • Lengtecompensatie door verenpakket.

Punthoek 60°.

Toepassing:

Overal waar de spandruk binnen bepaalde grenzen moet worden gehouden om het werkstuk niet te vervormen of met voldoende druk veilig te spannen.
  • Als tegencenter voor kopmeenemers nr. 327400327403, 327455327465 omdat de meenemers altijd in het werkstuk moeten worden gedrukt.
  • Bij werkstukken die door grote verspaningswarmte sterker uitzetten.
  • Voor het spannen van lange, slanke werkstukken om doorbuigen te voorkomen.
  • Voor het spannen van zware werkstukken waarbij de spandruk moet worden gecontroleerd.