DFN370-111-31.75A-3D-IQ Punte indexabili con fori per il refrigerante e stelo con un piano di serraggio, 3xD

Codice art.: 3203400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3203400
EAN / GTIN 7291075317909
Codice del produttore 3203400
Numero-L L24040 365

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC) 1.457″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 37.0 ,Overall Length (OAL) 9.08″ ,Usable Length (LU) 4.37″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1.457″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1.492″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 1.457″
  • Decimale Equivalente: 1.457″
  • Diametro flangia (DF): 1.65″
  • Functional Length (LF): 6.083″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 37.0
  • Length Group: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): HFP 370
  • Overall Length (OAL): 9.08″
  • Point Length (PL): 0.317″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 6.4″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 2.68″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 4.37″