DFN370-111-31.75A-3D-IQ Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHAMIQDRILL 700 Line
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203400
EAN / GTIN 7291075317909
Gyártó száma 3203400
L-szám L24040 365

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC) 1,457 ″, ülékméret-kód (SSC) 37,0, teljes hossz (OAL) 9,08 ″, használható hossz (LU) 4,37 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,65”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1,457”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,492”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 1,457”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 1,457”
  • Perem átmérője (DF): 1,65”
  • Funkcionális hossz (LF): 6,083”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 37,0
  • Hossz csoport: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): 370 HFP
  • Teljes hossz (OAL): 9,08”
  • Pont hossza (PL): 0,317”
  • Kiálló hossz (LPR): 6,4”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 2,68”
  • Szár típusa: Weldon
  • Használható hossz (LU): 4,37”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMIQDRILL 700 Line" Összes megtekintése