DFN370-111-31,75A-3D-IQ boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en vlakke schacht. Boordiepte: 3xD

Artikelnummer: 3203400
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203400
EAN/GTIN 7291075317909
Nummer fabrikant 3203400
L-nummer L24040 365

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 1,457″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 37,0, totale lengte (OAL) 9,08″, bruikbare lengte (LU) 4,37″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 1,457″
  • diameter snijdiameter maximum (DCX): 1,492″snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 1,457″
  • flensdiameter (DF): 1,65
  • functionele lengte (LF):″:″
    • : 6,083
    • Fensdiameter: 1,457
    • Fensdiameter: 1,65 Fensdiameter: 3xD
    • Identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): HFP 370
    • totale lengte (OAL): 9,08″
    • puntlengte (PL): 0,317″
    • uitstekende lengte (LPR): 6,4″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 2,68″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 4,37″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles