• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

DFN370-111-31.75A-3D-IQ Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 3xD

Artiklové číslo: 3203400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3203400
EAN / GTIN 7291075317909
Číslo výrobce 3203400
L-číslo L24040 365

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 1,457″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 37,0, Celková délka (OAL) 9,08″, použitelná délka (LU) 4,37″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.65″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.457″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.492″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 1.457″
  • Desetinný ekvivalent: 1.457″
  • Prumer príruby (DF): 1.65″
  • Funkcní délka (LF): 6.083″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 37.0
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HFP 370
  • Celková délka (OAL): 9.08″
  • Délka špicky britu(PL): 0.317″
  • Délka upínace (LPR): 6.4″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.68″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 4.37″