• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

DCNS 110-055-110B-5D Punte indexabili senza flangia e stelo dritto, 5xD, adatte ad utensili di smussatura

Codice art.: 3203059
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie SUMOUNICHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3203059
EAN / GTIN 7291075297959
Codice del produttore 3203059
Numero-L L24040 1313

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 11 mm, Cutting Diameter (DC) 11 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 11.0, Overall Length (OAL) 111.6 mm, Usable Length (LU) 56.67 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 11 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 11 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 11.4 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 11 mm
  • Functional Length (LF) 68.6 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 11.0
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 110
  • Overall Length (OAL) 111.6 mm
  • Point Length (PL) 1.67 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 70.6 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 41 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 56.67 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOUNICHAM" Visualizza tutto